Schneider Electric - NSYTVR10 VERTIKAL PROFIL 1000MM - NSYTVR10
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Monteringsskinne
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 1000 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 45 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480185052
Elnummer
2494244
Leverandørens varenummer
NSYTVR10
Typebeskrivelse
2494244
Modell / utførelse:
Monteringsskinne
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
1000 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
45 mm
Høyde:
1000 mm
Dybde:
34 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Andre
RAL-nummer:
0
Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.


