Schneider Electric - NSYTVR15 VERTIKAL PROFIL 1500MM - NSYTVR15
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Monteringsskinne
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 1500 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 45 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480185076
Elnummer
2494246
Leverandørens varenummer
NSYTVR15
Typebeskrivelse
2494246
Modell / utførelse:
Monteringsskinne
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
1500 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
45 mm
Høyde:
1500 mm
Dybde:
34 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
0
Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.


