Schneider Electric - NSYTVR16 VERTIKAL PROFIL 1600MM - NSYTVR16
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Monteringsskinne
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 1600 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 800 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480148736
Elnummer
2494078
Leverandørens varenummer
NSYTVR16
Typebeskrivelse
NSYTVR16
Modell / utførelse:
Monteringsskinne
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
1600 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
800 mm
Høyde:
1600 mm
Dybde:
400 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Andre
RAL-nummer:
0


