Schneider Electric - NSYTVR18 VERTIKAL PROFIL 1800MM - NSYTVR18
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Monteringsskinne
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 1800 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 45 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480148743
Elnummer
2494079
Leverandørens varenummer
NSYTVR18
Typebeskrivelse
NSYTVR18
Modell / utførelse:
Monteringsskinne
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
1800 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
45 mm
Høyde:
1800 mm
Dybde:
34 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
0


