Schneider Electric - NSYTX10030 REGNTAK RUSTFRITT - NSYTX10030
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 1005 mm
Høyde - 70 mm
Dybde - 333 mm
Bredde for skapinnbygging - 1000 mm
Dybde for skapinnbygging - 300 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Spacial
EAN/GTIN
3606480156175
Elnummer
2494082
Leverandørens varenummer
NSYTX10030
Typebeskrivelse
NSYTX10030
Bredde:
1005 mm
Høyde:
70 mm
Dybde:
333 mm
Bredde for skapinnbygging:
1000 mm
Dybde for skapinnbygging:
300 mm
Farge:
Edelstål
Egnet for takpanel:
Ja
Egnet for gulvplank:
nei
Materiale:
Rustfritt stål
Type overflate:
Andre
RAL-nummer:
0
Med ventilasjon:
nei
Passer til utendørs installasjon:
Ja
Med kabelinnføring:
nei


