Schneider Electric - NSYTX2015 REGNTAK RUSTFRITT - NSYTX2015
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 205 mm
Høyde - 51 mm
Dybde - 183 mm
Bredde for skapinnbygging - 200 mm
Dybde for skapinnbygging - 150 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480156182
Elnummer
2494083
Leverandørens varenummer
NSYTX2015
Typebeskrivelse
NSYTX2015
Bredde:
205 mm
Høyde:
51 mm
Dybde:
183 mm
Bredde for skapinnbygging:
200 mm
Dybde for skapinnbygging:
150 mm
Farge:
Edelstål
Egnet for takpanel:
Ja
Egnet for gulvplank:
nei
Materiale:
Rustfritt stål
Type overflate:
Andre
RAL-nummer:
0
Med ventilasjon:
nei
Passer til utendørs installasjon:
Ja
Med kabelinnføring:
nei
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


