Schneider Electric - NSYTX4020 REGNTAK RUSTFRITT - NSYTX4020
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 405 mm
Høyde - 70 mm
Dybde - 233 mm
Bredde for skapinnbygging - 400 mm
Dybde for skapinnbygging - 200 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480156229
Elnummer
2494087
Leverandørens varenummer
NSYTX4020
Typebeskrivelse
NSYTX4020
Bredde:
405 mm
Høyde:
70 mm
Dybde:
233 mm
Bredde for skapinnbygging:
400 mm
Dybde for skapinnbygging:
200 mm
Farge:
Edelstål
Egnet for takpanel:
Ja
Egnet for gulvplank:
nei
Materiale:
Rustfritt stål
Type overflate:
Andre
RAL-nummer:
0
Med ventilasjon:
nei
Passer til utendørs installasjon:
Ja
Med kabelinnføring:
nei


