Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - NSYUM27180 18cm side for PLS - NSYUM27180

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - NSYUM27180 18cm side for PLS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Skjøtesett, side

  • Bredde - 21 mm

  • Høyde - 106 mm

  • Materiale - Plast

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480190056

Elnummer

2496269

Leverandørens varenummer

NSYUM27180

Typebeskrivelse

NSYUM27180

Modell / utførelse:

Skjøtesett, side

Bredde:

21 mm

Høyde:

106 mm

Materiale:

Plast

Farge:

Grå

Dybde:

136 mm

RAL-nummer:

7035

Thalassa isolerte skap og bokser er laget av fiberglass forsterket polyester, Ekstremt motstandsdyktige og velegnet i tøffe miljøer, Ip 66 ihht. IEC62208 og NEMA type 1,2,3R,3S,4,4X, 12 og 13, IK 10 med tett dør, IK08 med glassdører. Motstandsdyktige mot ekstrem varme 960°C, Passer for Klasse II utstyr i henhold til IEC60439-1, UV bestandig etter ISO4892-2 metode A, En lang rekke tilbehør er tilgjengelig.