Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Schneider Electric - NSYUM27270 27cm side for PLS - NSYUM27270

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - NSYUM27270 27cm side for PLS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Skjøtesett, side

  • Bredde - 200 mm

  • Høyde - 25 mm

  • Materiale - Plast

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480190063

Elnummer

2496270

Leverandørens varenummer

NSYUM27270

Typebeskrivelse

NSYUM27270

Modell / utførelse:

Skjøtesett, side

Bredde:

200 mm

Høyde:

25 mm

Materiale:

Plast

Farge:

Grå

Dybde:

230 mm

RAL-nummer:

7032

Thalassa isolerte skap og bokser er laget av fiberglass forsterket polyester, Ekstremt motstandsdyktige og velegnet i tøffe miljøer, Ip 66 ihht. IEC62208 og NEMA type 1,2,3R,3S,4,4X, 12 og 13, IK 10 med tett dør, IK08 med glassdører. Motstandsdyktige mot ekstrem varme 960°C, Passer for Klasse II utstyr i henhold til IEC60439-1, UV bestandig etter ISO4892-2 metode A, En lang rekke tilbehør er tilgjengelig.

Schneider Electric

Et Schneider Electric-produkt

Oppdag Schneider Electric-serien