Schneider Electric - NSYVR20 VERTIKAL PROFIL 2000MM - NSYVR20
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Monteringsskinne
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 2000 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 50 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606485133720
Elnummer
2494093
Leverandørens varenummer
NSYVR20
Typebeskrivelse
NSYVR20
Modell / utførelse:
Monteringsskinne
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
2000 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
50 mm
Høyde:
2000 mm
Dybde:
30 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
0


