Schneider Electric - NSYVR22 VERTIKAL PROFIL 2200MM - NSYVR22
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Monteringsskinne
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 2200 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 50 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Spacial
EAN/GTIN
3606485133737
Elnummer
2494094
Leverandørens varenummer
NSYVR22
Typebeskrivelse
NSYVR22
Modell / utførelse:
Monteringsskinne
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
2200 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
50 mm
Høyde:
2200 mm
Dybde:
30 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Andre
RAL-nummer:
0


