Schneider Electric - NSYZZ2123 Sokkel f/ PLAZ H200 W1285 D310 - NSYZZ2123
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sokkelfram-/-bakside
Materiale - Plast
Bredde - 1285 mm
Høyde - 200 mm
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480459092
Elnummer
2491539
Leverandørens varenummer
NSYZZ2123
Typebeskrivelse
2491539
Modell / utførelse:
Sokkelfram-/-bakside
Materiale:
Plast
Bredde:
1285 mm
Høyde:
200 mm
Farge:
Grå
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
nei
Egnet for utendørs bruk:
nei
Dybde:
310 mm
Thalassa isolerte skap og bokser er laget av fiberglass forsterket polyester, Ekstremt motstandsdyktige og velegnet i tøffe miljøer, Ip 66 ihht. IEC62208 og NEMA type 1,2,3R,3S,4,4X, 12 og 13, IK 10 med tett dør, IK08 med glassdører. Motstandsdyktige mot ekstrem varme 960°C, Passer for Klasse II utstyr i henhold til IEC60439-1, UV bestandig etter ISO4892-2 metode A, En lang rekke tilbehør er tilgjengelig.
ProduktbladPDF