Schneider Electric - NSYZZ273 Sokkel f/ PLAZ H200 W785 D310 - NSYZZ273
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sokkelfram-/-bakside
Materiale - Plast
Farge - Grå
Bredde - 785 mm
Høyde - 200 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480459078
Elnummer
2491543
Leverandørens varenummer
NSYZZ273
Typebeskrivelse
2491543
Modell / utførelse:
Sokkelfram-/-bakside
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
Bredde:
785 mm
Høyde:
200 mm
Dybde:
310 mm
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
320 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei


