Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - Nullsp,spole MN 250VDC NSXm - LV426815

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Nullsp,spole MN 250VDC NSXm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved DC - 250...250 V

  • Spenningstype for betjening - DC

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Type strømtilkobling - Tilkobling med fjærklemme

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606485412900

Elnummer

4301817

Leverandørens varenummer

LV426815

Typebeskrivelse

4301817

Nominell matespenning ved DC:

250...250 V

Spenningstype for betjening:

DC

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

0

Type strømtilkobling:

Tilkobling med fjærklemme

Antall vekselkontakter:

0

Forsinket:

nei

Egnet for effektbryter:

Ja

Egnet for lastbryter:

Ja

Egnet for motorvernbryter:

nei

Egnet for overlastrelé:

Ja

Nullspenningsspole MN 250VDC for ComPact NSXm effektbryter