Schneider Electric - Nullspenningsspole MN med 1m kabel 110-130VAC/DC for ComPact NSXm effektbryter - LV426823
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 110...130 V
Nominell matespenning ved DC - 125...125 V
Spenningstype for betjening - AC/DC
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606485412931
Elnummer
4301820
Leverandørens varenummer
LV426823
Typebeskrivelse
4301820
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
110...130 V
Nominell matespenning ved DC:
125...125 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
110...130 V
Type strømtilkobling:
Andre
Antall vekselkontakter:
0
Forsinket:
nei
Egnet for effektbryter:
Ja
Egnet for lastbryter:
Ja
Egnet for overlastrelé:
Ja


