Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Schneider Electric - Nullspenningsspole MN med 1m kabel 440-480V 60Hz for ComPact NSXm effektbryter - LV426827

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Nullspenningsspole MN med 1m kabel 440-480V 60Hz for ComPact NSXm effektbryter

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 440...480 V

  • Type strømtilkobling - Andre

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606485412979

Elnummer

4301824

Leverandørens varenummer

LV426827

Typebeskrivelse

4301824

Spenningstype for betjening:

AC

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

0

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

440...480 V

Type strømtilkobling:

Andre

Antall vekselkontakter:

0

Forsinket:

nei

Egnet for effektbryter:

Ja

Egnet for lastbryter:

Ja

Egnet for overlastrelé:

Ja

Nullspenningsspole MN med 1m kabel 440-480V 60Hz for ComPact NSXm effektbryter