Schneider Electric - Nullspenningsutløser MN 115VAC/DC - A9N26959

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Nullspenningsutløser MN 115VAC/DC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Apparatmontering - Automatsikring

  • Bredde i antall modulmellomrom - 1

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Antall vekselkontakter - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480382987

Elnummer

1602818

Leverandørens varenummer

A9N26959

Typebeskrivelse

1602818

Apparatmontering:

Automatsikring

Bredde i antall modulmellomrom:

1

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

0

Funksjon:

Underspenningsutløser

Antall feilsignalbrytere:

0

Nominell brytestrøm:

0 A

Merkespenning:

115 V

Spenningstype:

AC

Med autotest for feilstrøm:

nei

Egnet for maks. Poltall til hovedkontakter (samlet):

4

Egnet for maks. Strømstyrke til hovedkontakter (samlet):

125 A

MN nullspenningspole. Løser ut vernet når spenningen synker eller brytes. Utkopling skjer ved 70-35% av Un.Gjeninnkobling kan skje når spenningen er 85% av Un eller høyere. Rød indikator i front. Passer til iDPN N,
C120 og iID.