Schneider Electric - Nullspenningsutløser MN 48VAC/DC - A9N26961
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Apparatmontering - Automatsikring
Bredde i antall modulmellomrom - 1
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Antall vekselkontakter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480383007
Elnummer
1602820
Leverandørens varenummer
A9N26961
Typebeskrivelse
A9N26961
Apparatmontering:
Automatsikring
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Funksjon:
Underspenningsutløser
Type WLAN-kontroller:
0
Nominell brytestrøm:
0 A
Merkespenning:
48 V
Spenningstype:
AC/DC
Med autotest for feilstrøm:
nei
Egnet for maks. Poltall til hovedkontakter (samlet):
4
Egnet for maks. Strømstyrke til hovedkontakter (samlet):
125 A
C120 og iID.


