Schneider Electric - Ø60 mm festeplate for XVU lyskolonne i sølv farge med 100 mm søyle - XVUZ02Q
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Andre
Rørlengde - 100 mm
Materiale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XVU
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3606480556029
Elnummer
4304106
Leverandørens varenummer
XVUZ02Q
Typebeskrivelse
4304106
Farge:
Andre
Rørlengde:
100 mm
Materiale:
Andre
Harmony XVU modulære lyskolonner gir 360° synlighet og passer et bredt spekter av bruksområder. Disse lyskolonnene tilbyr både lys og lydvarsling (buzzer og stemme), er enkel i bruk, har høy ytelse og kommer med en rekke innovative funksjoner.