Schneider Electric - Ø60 mm festeplate for XVU lyskolonne i sort farge med 400 mm søyle og L-beslag - XVUZ400T
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Svart
Rørlengde - 400 mm
Materiale - Metall
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480887147
Elnummer
4304121
Leverandørens varenummer
XVUZ400T
Typebeskrivelse
4304121
Farge:
Svart
Rørlengde:
400 mm
Materiale:
Metall
Harmony XVU modulære lyskolonner gir 360° synlighet og passer et bredt spekter av bruksområder. Disse lyskolonnene tilbyr både lys og lydvarsling (buzzer og stemme), er enkel i bruk, har høy ytelse og kommer med en rekke innovative funksjoner.
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


