Schneider Electric - Ø60 mm festeplate for XVU lyskolonne i sort farge med justerbar søyle i 210-385 mm. - XVUZ05
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Svart
Rørlengde - 0 mm
Materiale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480556005
Elnummer
4304109
Leverandørens varenummer
XVUZ05
Typebeskrivelse
4304109
Farge:
Svart
Rørlengde:
0 mm
Materiale:
Andre
Harmony XVU modulære lyskolonner gir 360° synlighet og passer et bredt spekter av bruksområder. Disse lyskolonnene tilbyr både lys og lydvarsling (buzzer og stemme), er enkel i bruk, har høy ytelse og kommer med en rekke innovative funksjoner.


