Schneider Electric - Ø60 mm LED flerfarge lysenhet for XVU lyskolonne med 4 farger og 4 mønstre med pulsbredde input - XVUC29P
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Kontinuerlig lys/blinklys
Farge - Andre
Ytre diameter - 60 mm
Driftspenning ved AC 50 Hz - 0...0 V
Driftspenning ved DC - 24...24 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XVU
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3606480711541
Elnummer
4304098
Leverandørens varenummer
XVUC29P
Typebeskrivelse
4304098
Funksjon:
Kontinuerlig lys/blinklys
Farge:
Andre
Ytre diameter:
60 mm
Driftspenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Driftspenning ved DC:
24...24 V
Spenningstype:
DC
Lampetype:
LED
Driftspenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Kapslingsfarge:
Andre
Beskyttelsesklasse IP:
IP65


