Schneider Electric - Ø60 mm LED lysenhet for XVU lyskolonne i grønn farge med blinkende lys - XVUC43
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Blitslys
Farge - Grønn
Ytre diameter - 60 mm
Driftspenning ved AC 50 Hz - 24...24 V
Driftspenning ved DC - 24...24 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XVU
EAN/GTIN
3606480886942
Elnummer
4304113
Leverandørens varenummer
XVUC43
Typebeskrivelse
4304113
Funksjon:
Blitslys
Farge:
Grønn
Ytre diameter:
60 mm
Driftspenning ved AC 50 Hz:
24...24 V
Driftspenning ved DC:
24...24 V
Spenningstype:
AC/DC
Lampetype:
LED
Driftspenning ved AC 60 Hz:
24...24 V
Kapslingsfarge:
Andre
Beskyttelsesklasse IP:
IP65


