Schneider Electric - Ø60 mm monteringsplate for XVU lyskolonne til direkte montage i sort farge med 3 pins
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Svart
Rørlengde - 0 mm
Materiale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480556036
Elnummer
4304103
Leverandørens varenummer
XVUZ01
Typebeskrivelse
4304103
Farge
Svart
Rørlengde
0 mm
Materiale
Andre
Harmony XVU modulære lyskolonner gir 360° synlighet og passer et bredt spekter av bruksområder. Disse lyskolonnene tilbyr både lys og lydvarsling (buzzer og stemme), er enkel i bruk, har høy ytelse og kommer med en rekke innovative funksjoner.