Schneider Electric - Ofs Signalkontakt For ID - 26923
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Apparatmontering - Jordfeilbryter
Bredde i antall modulmellomrom - 0,5
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Antall vekselkontakter - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430269236
Elnummer
1603200
Leverandørens varenummer
26923
Typebeskrivelse
26923
Apparatmontering:
Jordfeilbryter
Bredde i antall modulmellomrom:
0,5
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
1
Funksjon:
Hjelpebryter
Type WLAN-kontroller:
0
Nominell brytestrøm:
6 A
Merkespenning:
240 V
Spenningstype:
AC
Med autotest for feilstrøm:
nei
Egnet for maks. Poltall til hovedkontakter (samlet):
4
Egnet for maks. Strømstyrke til hovedkontakter (samlet):
125 A


