Schneider Electric - OL 45 Uttaksp- 6 strømutt- 2xC - ISM22200
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Søyleform - Rektangulær
Modell / utførelse - Ensidig
Søylehøyde - 600...600 mm
Søylebredde - 89 mm
Overdelsbredde - 45 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489821128
Elnummer
1283932
Leverandørens varenummer
ISM22200
Typebeskrivelse
ISM22200
Søyleform:
Rektangulær
Modell / utførelse:
Ensidig
Søylehøyde:
600...600 mm
Søylebredde:
89 mm
Overdelsbredde:
45 mm
Med åpning for reset-knapp for kretsbryter:
Hvit
Ferdigtrukket kabel/ledning:
Ja
Justerbar:
Ja
Selvparkering:
0 mm
Søyledybde:
68 mm
Antall deksler som kan brukes:
3
Dybde på ovedel:
89 mm
Type feste:
Skrus
Flyttbar:
Ja
Egnet for himling:
nei
Gulvmontering:
Ja
Kabelinngang:
Bunn
Gjennomgående profil:
Ja
Materiele i grenstav:
Aluminium
Materialkvalitet grenstav:
Andre
Materiale grenstav halogenfri:
Ja
Søylens overflate:
Belagt (coated)
RAL-nummer på søylen:
9003
Materiale i overdel:
Aluminium
Materialkvalitet overdel:
Andre
Materiale overdel halogenfri:
Ja
Overflate overdel:
Belagt (coated)
Farge overdel:
Hvit
RAL-nummer på overdel:
9003
Antall skillevegger:
2
Nyttbart tverrsnitt:
4220 mm²


