Schneider Electric - OL 45 Uttakst,boks-4s-Flyttb,2 - ISM20147P
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Søyleform - Andre
Modell / utførelse - Andre
Søylehøyde - 2150...2150 mm
Søylebredde - 149 mm
Overdelsbredde - 45 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480682148
Elnummer
1283961
Leverandørens varenummer
ISM20147P
Typebeskrivelse
1283961
Søyleform:
Andre
Modell / utførelse:
Andre
Søylehøyde:
2150...2150 mm
Søylebredde:
149 mm
Overdelsbredde:
45 mm
Med åpning for reset-knapp for kretsbryter:
Hvit
Ferdigtrukket kabel/ledning:
nei
Justerbar:
nei
Søyledybde:
140 mm
Antall deksler som kan brukes:
4
Type feste:
Fot (base)
Flyttbar:
Ja
Egnet for himling:
nei
Gulvmontering:
Ja
Kabelinngang:
Topp
Gjennomgående profil:
Ja
Materiele i grenstav:
Aluminium
Materialkvalitet grenstav:
Andre
Materiale grenstav halogenfri:
Ja
Søylens overflate:
Belagt (coated)
RAL-nummer på søylen:
9003
Materiale i overdel:
Aluminium
Materialkvalitet overdel:
Andre
Materiale overdel halogenfri:
Ja
Overflate overdel:
Belagt (coated)
Farge overdel:
Hvit
RAL-nummer på overdel:
9003
Antall skillevegger:
4
Nyttbart tverrsnitt:
13966 mm²


