Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - OL Mini 1220 1 rom hvit alu 2,1m - ISM14170

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - OL Mini 1220 1 rom hvit alu 2,1m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 12 mm

  • Bredde - 20 mm

  • Lengde - 2100 mm

  • Materiale - Aluminium

  • Overflatebeskyttelse - Belagt (coated)

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480310904

Elnummer

1291217

Leverandørens varenummer

ISM14170

Typebeskrivelse

Minikanaler rette

Høyde:

12 mm

Bredde:

20 mm

Lengde:

2100 mm

Materiale:

Aluminium

Overflatebeskyttelse:

Belagt (coated)

Farge:

Hvit

Nyttbart tverrsnitt:

148 mm²

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Klar høyde:

nei

Gjennomsiktig:

nei

RAL-nummer:

9010

Antall faste skillevegger:

0

Antall flyttbare skillevegger:

0

Type feste:

Hullet bunn

Utførelse deksel:

Løs

Med kabelklammer:

nei

Beskyttelseslag:

nei

Med kanalkobling:

nei

Levering på rull:

nei

Fortrykt:

Ja

Minikanal inkludert baseprofilmed ett rom og deksel som kan sneppes på plass. Utstansede montasjehull CC=100mm. Benyttes til kraft- og datakabler. Leveres i lengder på 2.1 meter. Materiale: Aluminium, naturanodisert eller pulverlakkert hvit.