Schneider Electric - OL Mini 1220 Avgr.1835 al met - ISM14457
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 58 mm
Bredde - 40 mm
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Belagt (coated)
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
OptiLine Mini
EAN/GTIN
3606480311338
Elnummer
1291275
Leverandørens varenummer
ISM14457
Typebeskrivelse
Minikanaler rette
Høyde:
58 mm
Bredde:
40 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Belagt (coated)
Farge:
Andre
Aksel lengde:
12 mm
Justeringsinkrement for viskerbue:
20 mm
Modell / utførelse:
Hettefasong
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Klar høyde:
nei
Type feste:
Låsbar
Beskyttelseslag:
nei


