Schneider Electric - OL Mini 1220 Endestykke al met - ISM14154
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 22 mm
Bredde - 15 mm
Modell / utførelse - Venstre/høyre
Materiale - Plast
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
OptiLine Mini
EAN/GTIN
3606480310874
Elnummer
1291248
Leverandørens varenummer
ISM14154
Typebeskrivelse
Minikanaler rette
Høyde:
22 mm
Bredde:
15 mm
Modell / utførelse:
Venstre/høyre
Materiale:
Plast
Farge:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Belagt (coated)
Klar høyde:
nei
Type feste:
Låsbar
RAL-nummer:
0
Beskyttelseslag:
nei


