Schneider Electric - OL Mini 1220 Endestykke svart - ISM14164

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - OL Mini 1220 Endestykke svart

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 12 mm

  • Bredde - 20 mm

  • Modell / utførelse - Venstre/høyre

  • Materiale - Plast

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

Produktserie

OL Mini

EAN/GTIN

3606482220423

Elnummer

1210532

Leverandørens varenummer

ISM14164

Typebeskrivelse

ISM14164

Høyde:

12 mm

Bredde:

20 mm

Modell / utførelse:

Venstre/høyre

Materiale:

Plast

Farge:

Svart

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Klar høyde:

nei

Type feste:

Låsbar

RAL-nummer:

9005

Beskyttelseslag:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Slagfasthet:

IK07

Schneider Electric OptiLine Minikanal 12x20 endestykke for å dekke hjørner eller endestykker, dette for å gjøre det mer estetisk. Dimensjonene på produktene er (B) 22mm x (H) 15mm x (D) 13mm. Fargen på produktet er svart (RAL9005). Den er laget av plast. Driftstemperaturene er fra -20°C til +60°C. Beskyttelsesgraden er IP40 og når IK07 beskyttelsesnivå. OptiLine minikanalsystem er et resultat av vårt mål om å utvikle en attraktiv, funksjonell kanal for små installasjoner i alle slags miljøer. Det glatte designet i hvit eller svart PVC, halogenfri plast eller aluminium gjør OptiLine ikke bare fin å se på, den er også robust, allsidig og holdbar. Sammen med det store utvalget av størrelser og tilbehør er OptiLine minikanaler det perfekte valget for elegante og sikre installasjoner, selv i mer utsatte miljøer.