Schneider Electric - OL Mini 1220 Innerhjørne hvit - ISM14101
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 20 mm
Bredde - 40 mm
Modell / utførelse - Hettefasong
Vinkelområde - 90...90 °
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3606480310744
Elnummer
1291220
Leverandørens varenummer
ISM14101
Typebeskrivelse
Minikanaler rette
Høyde:
20 mm
Bredde:
40 mm
Modell / utførelse:
Hettefasong
Vinkelområde:
90...90 °
Farge:
Hvit
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Klar høyde:
nei
Type feste:
Låsbar
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
nei
Innerhjørne som sneppes fast i baseprofilenMateriale: PC/ABS.


