Utgått

Schneider Electric - OL Mini 1220 L-stykke alu met - ISM14153

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - OL Mini 1220 L-stykke alu met

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 12 mm

  • Bredde - 40 mm

  • Modell / utførelse - Hettefasong

  • Vinkelområde - 90...90 °

  • Materiale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

Produktserie

OptiLine Mini

EAN/GTIN

3606480310867

Elnummer

1291239

Leverandørens varenummer

ISM14153

Typebeskrivelse

Minikanaler rette

Høyde:

12 mm

Bredde:

40 mm

Modell / utførelse:

Hettefasong

Vinkelområde:

90...90 °

Materiale:

Plast

Farge:

Andre

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Belagt (coated)

Klar høyde:

nei

RAL-nummer:

0

Beskyttelseslag:

nei

Type feste:

Låsbar

L-stykke, fast 90°L-stykke som benyttes ved behov. Sneppes fast i baseprofilen.Materiale: PC/ABS.