Schneider Electric - OL Mini 1220 Skjøtestk. al met - ISM14155
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sprengstoffmengde - 12 mm
Høyde på kabelføringskanal - 20 mm
Konstruktionstype - Kobling
Materiale - Plast
Med potensialutjevning - nei
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
OptiLine Mini
EAN/GTIN
3606480310881
Elnummer
1291257
Leverandørens varenummer
ISM14155
Typebeskrivelse
Minikanaler rette
Sprengstoffmengde:
12 mm
Høyde på kabelføringskanal:
20 mm
Konstruktionstype:
Kobling
Materiale:
Plast
Med potensialutjevning:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Klar høyde:
nei


