Schneider Electric - OL Mini 1220 Ytterhjørne hvit
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 22 mm
Bredde - 36 mm
Modell / utførelse - Hettefasong
Vinkelområde - 90...90 °
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3606480310751
Elnummer
1291229
Leverandørens varenummer
ISM14102
Typebeskrivelse
Minikanaler rette
Høyde
22 mm
Bredde
36 mm
Modell / utførelse
Hettefasong
Vinkelområde
90...90 °
Farge
Hvit
Materiale
Plast
Materialkvalitet
Andre
Halogenfri
Ja
Overflatebeskyttelse
Ubehandlet
Egnet for funksjonsopprettholdelse
Nei
Type feste
Låsbar
RAL-nummer
9010
Beskyttelseslag
Nei
Ytterhjørne som sneppes fast i baseprofilen.Materiale: PC/ABS.