Schneider Electric - OL Mini 1220 Ytterhjørne alu met - ISM14152
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 22 mm
Bredde - 36 mm
Modell / utførelse - Hettefasong
Vinkelområde - 90...90 °
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
OptiLine Mini
EAN/GTIN
3606480310850
Elnummer
1291230
Leverandørens varenummer
ISM14152
Typebeskrivelse
Minikanaler rette
Høyde:
22 mm
Bredde:
36 mm
Modell / utførelse:
Hettefasong
Vinkelområde:
90...90 °
Farge:
Andre
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Belagt (coated)
Klar høyde:
nei
Type feste:
Låsbar
RAL-nummer:
0
Beskyttelseslag:
nei


