Schneider Electric - OL Mini 1230 L-stykke hvit - ISM14203
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 12 mm
Bredde - 50 mm
Modell / utførelse - Hettefasong
Vinkelområde - 90...90 °
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3606480310942
Elnummer
1291240
Leverandørens varenummer
ISM14203
Typebeskrivelse
Minikanaler rette
Høyde:
12 mm
Bredde:
50 mm
Modell / utførelse:
Hettefasong
Vinkelområde:
90...90 °
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Klar høyde:
nei
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
nei
Type feste:
Låsbar


