Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - OL Mini 1230 L-stykke svart - ISM14263

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - OL Mini 1230 L-stykke svart

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 12 mm

  • Bredde - 30 mm

  • Modell / utførelse - Hettefasong

  • Vinkelområde - 90...90 °

  • Materiale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606482220478

Elnummer

1210537

Leverandørens varenummer

ISM14263

Typebeskrivelse

ISM14263

Høyde:

12 mm

Bredde:

30 mm

Modell / utførelse:

Hettefasong

Vinkelområde:

90...90 °

Materiale:

Plast

Farge:

Svart

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Klar høyde:

nei

RAL-nummer:

9005

Beskyttelseslag:

nei

Type feste:

Låsbar

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Slagfasthet:

IK07

Schneider Electric OptiLine Minikanal 12x30 L-stykke 90 grader for å dekke hjørner eller endestykker, dette for å gjøre det mer estetisk. Dimensjonene på produktene er (B) 12mm x (H) 50mm x (D) 50mm. Fargen på produktet er svart (RAL9005). Den er laget av plast. Driftstemperaturene er fra -20°C til +60°C. Beskyttelsesgraden er IP40 og når IK07 beskyttelsesnivå. OptiLine minikanalsystem er et resultat av vårt mål om å utvikle en attraktiv, funksjonell kanal for små installasjoner i alle slags miljøer. Det glatte designet i hvit eller svart PVC, halogenfri plast eller aluminium gjør OptiLine ikke bare fin å se på, den er også robust, allsidig og holdbar. Sammen med det store utvalget av størrelser og tilbehør er OptiLine minikanaler det perfekte valget for elegante og sikre installasjoner, selv i mer utsatte miljøer.