Schneider Electric - OL Mini 1820 1 rom hvit alu 2,1m - ISM14370
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 18 mm
Bredde - 20 mm
Lengde - 2100 mm
Materiale - Aluminium
Overflatebeskyttelse - Belagt (coated)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
OptiLine Mini
EAN/GTIN
3606480311154
Elnummer
1291218
Leverandørens varenummer
ISM14370
Typebeskrivelse
Minikanaler rette
Høyde:
18 mm
Bredde:
20 mm
Lengde:
2100 mm
Materiale:
Aluminium
Overflatebeskyttelse:
Belagt (coated)
Farge:
Hvit
Nyttbart tverrsnitt:
246 mm²
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Klar høyde:
nei
Gjennomsiktig:
nei
RAL-nummer:
9010
Antall faste skillevegger:
0
Antall flyttbare skillevegger:
0
Type feste:
Hullet bunn
Utførelse deksel:
Løs
Med kabelklammer:
nei
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
nei
Levering på rull:
nei
Fortrykt:
Ja


