Schneider Electric - OL Mini 1820 Innerhjørne hvit
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 20 mm
Bredde - 45 mm
Modell / utførelse - Hettefasong
Vinkelområde - 90...90 °
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3606480310997
Elnummer
1291223
Leverandørens varenummer
ISM14301
Typebeskrivelse
Minikanaler rette
Høyde
20 mm
Bredde
45 mm
Modell / utførelse
Hettefasong
Vinkelområde
90...90 °
Farge
Hvit
Materiale
Plast
Materialkvalitet
Andre
Halogenfri
Ja
Overflatebeskyttelse
Ubehandlet
Egnet for funksjonsopprettholdelse
Nei
Type feste
Låsbar
RAL-nummer
9010
Beskyttelseslag
Nei
Innerhjørne som sneppes fast i baseprofilenMateriale: PC/ABS.