Schneider Electric - OL Mini 1820 L-stykke hvit - ISM14303
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 18 mm
Bredde - 40 mm
Modell / utførelse - Hettefasong
Vinkelområde - 90...90 °
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3606480311017
Elnummer
1291241
Leverandørens varenummer
ISM14303
Typebeskrivelse
Minikanaler rette
Høyde:
18 mm
Bredde:
40 mm
Modell / utførelse:
Hettefasong
Vinkelområde:
90...90 °
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Klar høyde:
nei
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
nei
Type feste:
Låsbar
L-stykke, fast 90°L-stykke som benyttes ved behov. Sneppes fast i baseprofilen.Materiale: PC/ABS.


