Schneider Electric - OL Mini 1820 T-stykke alu met - ISM14356
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 18 mm
Bredde - 40 mm
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Belagt (coated)
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
OptiLine Mini
EAN/GTIN
3606480311147
Elnummer
1291269
Leverandørens varenummer
ISM14356
Typebeskrivelse
Minikanaler rette
Høyde:
18 mm
Bredde:
40 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Belagt (coated)
Farge:
Andre
Aksel lengde:
18 mm
Justeringsinkrement for viskerbue:
20 mm
Modell / utførelse:
Hettefasong
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Klar høyde:
nei
Type feste:
Låsbar
RAL-nummer:
0
Beskyttelseslag:
nei


