Schneider Electric - OL Mini 1820 T-stykke hvit - ISM14306
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 18 mm
Bredde - 40 mm
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
OptiLine Mini
EAN/GTIN
3606480311048
Elnummer
1291268
Leverandørens varenummer
ISM14306
Typebeskrivelse
Minikanaler rette
Høyde:
18 mm
Bredde:
40 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Hvit
Aksel lengde:
18 mm
Justeringsinkrement for viskerbue:
20 mm
Modell / utførelse:
Hettefasong
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Klar høyde:
nei
Type feste:
Låsbar
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
nei


