Schneider Electric - OL Mini 1820 Ytterhjørne hvit - ISM14302
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 22 mm
Bredde - 42 mm
Modell / utførelse - Hettefasong
Vinkelområde - 90...90 °
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
10 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3606480311000
Elnummer
1291232
Leverandørens varenummer
ISM14302
Typebeskrivelse
Minikanaler rette
Høyde:
22 mm
Bredde:
42 mm
Modell / utførelse:
Hettefasong
Vinkelområde:
90...90 °
Farge:
Hvit
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Klar høyde:
nei
Type feste:
Låsbar
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
nei
Ytterhjørne som sneppes fast i baseprofilen.Materiale: PC/ABS.


