Schneider Electric - OL Mini 1835 2 rom hvit PC/ABS 2,1m - ISM14430

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - OL Mini 1835 2 rom hvit PC/ABS 2,1m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 35 mm

  • Bredde - 18 mm

  • Lengde - 2100 mm

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

Emballasje og betingelser

  • 2 STK

  • Skaffevare

Produktserie

OptiLine Mini

EAN/GTIN

3606480311253

Elnummer

1291210

Leverandørens varenummer

ISM14430

Typebeskrivelse

Minikanaler rette

Høyde:

35 mm

Bredde:

18 mm

Lengde:

2100 mm

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Farge:

Hvit

Nyttbart tverrsnitt:

402 mm²

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Klar høyde:

nei

Gjennomsiktig:

nei

RAL-nummer:

9010

Antall faste skillevegger:

1

Antall flyttbare skillevegger:

0

Type feste:

Hullet bunn

Utførelse deksel:

Løs

Med kabelklammer:

nei

Beskyttelseslag:

nei

Med kanalkobling:

nei

Levering på rull:

nei

Fortrykt:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Slagfasthet:

IK07

PC/ABS HalogenfriMinikanal inkludert baseprofilmed et, to eller tre rom og deksel som kan sneppes på plass. Delevegger kan fjernes. Utstansede montasjehull CC=100mm. Benyttes til kraft- og datakabler. Godkjent for enkeltisolert kabel dersom festemateriell i ikke-ledende materiale benyttes. Leveres i lengder på 2.1 meter. Materiale: PC/ABS.