Schneider Electric - OL Mini 1835 L-stykke alu met - ISM14453
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 18 mm
Bredde - 55 mm
Modell / utførelse - Hettefasong
Vinkelområde - 90...90 °
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
OptiLine Mini
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3606480311291
Elnummer
1291244
Leverandørens varenummer
ISM14453
Typebeskrivelse
Minikanaler rette
Høyde:
18 mm
Bredde:
55 mm
Modell / utførelse:
Hettefasong
Vinkelområde:
90...90 °
Farge:
Andre
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Belagt (coated)
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei
RAL-nummer:
0
Beskyttelseslag:
nei
Type feste:
Låsbar


