Schneider Electric - OL Mini 1835 T-stykke hvit - ISM14406
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 18 mm
Bredde - 55 mm
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
OptiLine Mini
EAN/GTIN
3606480311222
Elnummer
1291270
Leverandørens varenummer
ISM14406
Typebeskrivelse
Minikanaler rette
Høyde:
18 mm
Bredde:
55 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Hvit
Aksel lengde:
18 mm
Justeringsinkrement for viskerbue:
35 mm
Modell / utførelse:
Hettefasong
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Klar høyde:
nei
Type feste:
Låsbar
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
nei


