Utgått

Schneider Electric - OL Mini 1845 Innerhjørne hvit - ISM14501

Schneider Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 47 mm

  • Bredde - 45 mm

  • Modell / utførelse - Hettefasong

  • Vinkelområde - 90...90 °

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

OptiLine Mini

EAN/GTIN

3606480311369

Elnummer

1291227

Leverandørens varenummer

ISM14501

Typebeskrivelse

Minikanaler rette

Høyde:

47 mm

Bredde:

45 mm

Modell / utførelse:

Hettefasong

Vinkelområde:

90...90 °

Farge:

Hvit

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Klar høyde:

nei

Type feste:

Låsbar

RAL-nummer:

9010

Beskyttelseslag:

nei

Innerhjørnee som sneppes fast i baseprofilenMateriale: PC/ABS.