Schneider Electric - OL Mini 1845 Skjøtestykke hvit - ISM14505
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sprengstoffmengde - 18 mm
Høyde på kabelføringskanal - 45 mm
Konstruktionstype - Kobling
Materiale - Plast
Med potensialutjevning - nei
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
OptiLine Mini
EAN/GTIN
3606480311406
Elnummer
1291263
Leverandørens varenummer
ISM14505
Typebeskrivelse
Minikanaler rette
Sprengstoffmengde:
18 mm
Høyde på kabelføringskanal:
45 mm
Konstruktionstype:
Kobling
Materiale:
Plast
Med potensialutjevning:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Klar høyde:
nei


