Schneider Electric - OL Mini 1845 Ytterhjørne svart - ISM14562

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - OL Mini 1845 Ytterhjørne svart

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 18 mm

  • Bredde - 45 mm

  • Modell / utførelse - Hettefasong

  • Vinkelområde - 90...90 °

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 300 STK

  • Skaffevare

Produktserie

OL Mini

EAN/GTIN

3606482220645

Elnummer

1230118

Leverandørens varenummer

ISM14562

Typebeskrivelse

ISM14562

Høyde:

18 mm

Bredde:

45 mm

Modell / utførelse:

Hettefasong

Vinkelområde:

90...90 °

Farge:

Svart

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Klar høyde:

nei

Type feste:

Låsbar

RAL-nummer:

9005

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Slagfasthet:

IK07

Beskyttelseslag:

nei

Schneider Electric OptiLine Minikanal 18x45 Ytterhjørne for å dekke hjørner eller endestykker, dette for å gjøre det mer estetisk. Dimensjonene på produktene er (B) 47mm x (H) 42mm x (D) 42mm. Fargen på produktet er svart (RAL9005). Den er laget av plast. Driftstemperaturene er fra -20°C til +60°C. Beskyttelsesgraden er IP40 og når IK07 beskyttelsesnivå. OptiLine minikanalsystem er et resultat av vårt mål om å utvikle en attraktiv, funksjonell kanal for små installasjoner i alle slags miljøer. Det glatte designet i hvit eller svart PVC, halogenfri plast eller aluminium gjør OptiLine ikke bare fin å se på, den er også robust, allsidig og holdbar. Sammen med det store utvalget av størrelser og tilbehør er OptiLine minikanaler det perfekte valget for elegante og sikre installasjoner, selv i mer utsatte miljøer.